Waga szkolna EMS 12K1, zakres ważenia 12000 g, dokładność odczytu 1 g

Nr art.: EMS 12K1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 0 szt.
Czas pracy 40 h
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 50 mm
Szerokość całkowita 200 mm
Głębokość całkowita 275 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 175 mm
Głębokość szalki 190 mm
Materiał szalki listwy tworzywo sztuczne
Czytelność 1 g
Wysokość cyfr 25 mm
Rodzaj produktu Waga precyzyjna
Jednostka zakresu ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 5 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C
Masa 1,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu EMS 12K1
EAN / GTIN 4045761124424
Numer producenta EMS 12K1
Numer L L40250 301
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Szczególnie nadaje się do wykorzystania w szkole i podczas zajęć dydaktycznych, np. z biologii, chemii i fizyki
  • Duża, odporna na uderzenia płyta wagowa z tworzywa sztucznego
  • Szczególnie płaska konstrukcja
  • Ergonomiczny panel sterowania z dużymi przyciskami i kontrastowym wyświetlaczem LCD
  • Bezpieczne i antypoślizgowe ustawienie dzięki gumowym nóżkom
  • Program kalibracyjny CAL do regulacji dokładności, zewnętrzne obciążniki kalibracyjne za dodatkową opłatą – patrz obciążniki kalibracyjne

Cecha szcz.:

  • Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
  • Wymiary powierzchni ważenia: S×G 175×190 mm
  • materiał szalki: Tworzywo sztuczne
  • Możliwość zasilania z baterii, bateria blokowa 9 V (nie wchodzi w zakres dostawy), czas pracy do 40 godzin
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 200 × 275 × 50 mm
  • Zewnętrzny zasilacz w zestawie standardowym
  • Waga netto ok. 1,2 kg
  • Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: 5 °C–35 °C