Screwing bits series 0 drive 4 mm for hollow hex screws, 0.9 mm

Nr art.: EH.000.9
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu EH.000.9
EAN / GTIN 3148510231518
Numer producenta EH.000.9
Numer L L60130 7061
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For precision screwdriving by hand
  • 4 mm drive
  • Use with MICRO-TECH® bit holder AEM.M
  • Use with MICRO-TECH® torque screwdrivers A.300MT and A.340MT series

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 28
  • 6-edge [mm]: 0.9
  • [g]: 3.00