Řada bitů 0 - Šestihran 0,9 mm

Artiklové číslo: EH.000.9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EH.000.9
EAN / GTIN 3148510231518
Číslo výrobce EH.000.9
L-číslo L60130 7061
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro přesné ruční utahování
  • pohon 4 mm
  • lze použít s držákem bitů MICRO-TECH® AEM.M
  • lze použít s momentovými klíči řady MICRO-TECH® A.300MT a A.340MT.

Charakteristika:

  • L [mm]: 28
  • 6-hrana [mm]: 0,9
  • [g]: 3,00