Reinforcement struts for shelved trolley

Nr art.: E8101VK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Rack attachment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu E8101VK
EAN / GTIN 4017976381015
Numer producenta E8101VK
Numer L L90080 1097
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

These struts in blue are easily screwed under an existing shelf. That stabilises the upper structure and increases the capacity of the inserted shelves. The shelf located on top of the longitudinal connector struts has a carrying capacity of 150kg instead of 90kg due to the support. 1 pair per trolley is included.

Cecha szcz.:

  • Total length (mm): 1000
  • Total width (mm): 28
  • Colour: blue