Refuerzo para los carros de los estantes

Número de artículo: E8101VK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo E8101VK
EAN / GTIN 4017976381015
Número del fabricante E8101VK
Número L L90080 1097
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Estos puntales en azul se atornillan simplemente bajo una estantería existente. Estabilizan la estructura y aumentan la capacidad de carga de los estantes. El estante, que está por encima de los puntales de refuerzo, soporta 150 kg en lugar de 90 kg debido al soporte. Se suministra un par por carro.

Característica:

  • Longitud total (mm): 1000
  • Ancho total (mm): 28
  • Color: azul brillante