PrecisionBits, kształt E 6,3 (1/4″), zestaw w etui BitCase, z klipsem do paska

Nr art.: E6.701 BC
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia Powłoka z TiN
Człon Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)
Liczba narzędzi 10
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba elementów 10 szt.
Seria PrecisionBits
Oznaczenie producenta PrecisionBits, Form E 6,3 (1/4), Set in BitCase, mit Gurt-Clip
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C 6,3
Rodzaj produktu Bity/groty
Norma DIN ISO 1173
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu E6.701 BC
EAN / GTIN 7610733294213
Numer producenta PB E6.701 BC
Numer L L60060 3271

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, kształt E 6,3 (1/4″), zestaw w etui BitCase, z klipsem do paska
  • do śrub z łbem płaskim, Phillips i Pozidriv
  • 10 końcówek PrecisionBits w zestawie BitBlock oraz uchwyt magnetyczny PB 451 M
  • do standardowych zastosowań w przemyśle i rzemiośle, trwały system, który można łatwo rozbudować
  • kompatybilny sześciokąt zewnętrzny zgodny z normą DIN ISO 1173, pasujący do gniazda F 6,3
  • precyzyjna, idealnie dopasowana końcówka, optymalne osadzenie w śrubach
  • oznaczone kolorami według rodzaju śrub – odpowiedni bit zawsze pod ręką
  • Optymalna równowaga między wytrzymałością a twardością, wyjątkowo długa żywotność
  • wytrzymała i twarda, specjalna stal narzędziowa, atrakcyjna powłoka plazmowa zapewniająca ochronę przed rdzą
  • można go przymocować bezpośrednio do paska, dzięki czemu można go obsługiwać jedną ręką i w bezpieczny sposób
  • łatwe wyjmowanie bitów: wystarczy wcisnąć je z boku i ponownie rozłożyć
  • #fala ocean materiał: 100% tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu z obszarów przybrzeżnych, odpowiedzialne wykorzystanie tworzyw sztucznych
  • przezroczysta pokrywa, umożliwiająca szybki przegląd zawartości i sprawdzenie, czy wszystko jest na swoim miejscu