Přesné bity, tvar E 6,3 (1/4″), sada v praktickém držáku, s klipem na opasek

Artiklové číslo: E6.701 BC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch Povrchová úprava TiN
Výstup Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL)
Počet kusů nářadí 10
Obal Bedna / krabice / box
Počet přepážek 10 ks
Řada PrecisionBits
Označení výrobce PrecisionBits, Form E 6,3 (1/4), Set in BitCase, mit Gurt-Clip
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů C 6,3
Druh produktu Bity/čepele
Norma DIN ISO 1173
Sada ano
Pohon Upínač bitů
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E6.701 BC
EAN / GTIN 7610733294213
Číslo výrobce PB E6.701 BC
L-číslo L60060 3271

Popis

Popis:

  • Přesný bit, tvar E 6,3 (1/4″), sada v bitovém pouzdře, s pásovou svorkou pro šrouby s
  • drážkou, Phillips a Pozidriv 10 Přesné bity v
  • bitovém bloku a magnetickém držáku PB 451 M pro standardní aplikace v průmyslu a
  • obchodu, odolný systém snadno se zpětnou
  • montáží Kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro montáž F 6,3
  • přesný, přesně dimenzovaný hrot, Optimální montáž do šroubů
  • barevně kódované podle typu šroubu, správný bit rychle při ruce
  • houževnatost a tvrdost optimálně vyvážené, výjimečně dlouhá životnost
  • tvrdé, tvrdé, speciální nástrojové oceli, atraktivní plasmový povlak pro ochranu proti korozi, který
  • je třeba připevnit přímo k pásu, a tak jednoruční a bezpečně ovladatelné
  • snadné vyjmutí bitů, Zatlačte na stranu a znovu vyklopte
  • #Tide Ocean Materiál: 100% Uptocycling plast z pobřežních oblastí, zodpovědná spotřeba plastu
  • průhledné víko, rychlý přehled obsahu a úplnosti