Ramię nośne o długości 600 mm

Nr art.: E4614TA
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
maks. wysięg ramienia wychylnego 600 mm
Długość 600 mm
Rodzaj produktu Ramię wychylne
Materiał aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu E4614TA
EAN / GTIN 4017976746142
Numer producenta E4614TA
Numer L L90080 837
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Za pomocą tego pojedynczego ramienia nośnego można dowolnie i indywidualnie rozbudowywać wózki z ramionami nośnymi. W zakresie dostawy znajdują się elementy do montażu na wózku z ramieniem nośnym.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 600
  • Kolor: błyszczący błękit