Podpěrné rameno dlouhé 600 mm

Artiklové číslo: E4614TA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
Dosah otočného ramene max. 600 mm
Délka 600 mm
Druh produktu Výkyvné rameno
Materiál hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E4614TA
EAN / GTIN 4017976746142
Číslo výrobce E4614TA
L-číslo L90080 837
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Toto jediné nosné rameno lze použít k přidání libovolného počtu jednotlivých příslušenství na vozík s nosným ramenem. Materiál pro připevnění k vozíku s opěrným ramenem je součástí dodávky.

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 600
  • Barva: zářivě modrá