Półka do wózka z ramionami nośnymi

Nr art.: E4614ET
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor Brązowy
Rodzaj produktu półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu E4614ET
EAN / GTIN 4017976346144
Numer producenta E4614ET
Numer L L90080 1314
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Akcesoria do standardowych wózków z ramieniem nośnym: Podłogi drewniane z wodoodpornej sklejki o grubości 15 mm, dwustronne, jedna strona gładka, druga antypoślizgowa (sitodruk), z uchwytami mocującymi.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 1200
  • Całkowita szerokość (mm): 600
  • Całkowita wysokość (mm): 39
  • Kolor: brązowy