{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie | |
| Dekory | listwy bukowe | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | Płyta drewnopodobna | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 600 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Szerokość łącznie Bg | 665 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 45 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 590 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | E2496LW | |
| EAN / GTIN | 4017976745558 | |
| Numer producenta | E2496LW | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |