Podélná stěna pro stolové vozíky

Artiklové číslo: E2496LW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo E2496LW
EAN / GTIN 4017976745558
Číslo výrobce E2496LW
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • v demontu

Popis:

  • Vyrobeno z dřevěného panelu, bukový dekor, v ocelovém rámu.
  • Práškově lakovaná RAL 5007.
  • Vlastní montáž pomocí plastových svorek.
  • Pro všechny stolové vozíky MultiVario se 2 podlažími.

Charakteristika:

  • Délka police (mm): 600
  • Celková délka (mm): 665
  • Celková hloubka (mm): 45
  • Celková výška (mm): 590
  • Barva: Povrchová úprava buk
  • Upozornění: pro 2496

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku