Push handle screwable - height adjustable

Nr art.: E2402SBV
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Długość 705 mm
Szerokość 135 mm
Wysokość 750 mm
Materiał Rura stalowa
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu E2402SBV
EAN / GTIN 4017976163697
Numer producenta E2402SBV
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Mounting kit for MultiVario table top carts. Screwable tubular steel push handle, powder coated brilliant blue RAL 5007. Simple self assembly with plastic clips, also retrofittable. Height adjustable for the optimal ergonomic grip position.

Cecha szcz.:

  • Total width (mm): 705
  • Total depth (mm): 135
  • Total height (mm): 750
  • Colour: blue
  • Note: for 2402, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475 + 2476