Opschroefbare duwbeugel - in hoogte verstelbaar

Artikelnummer: E2402SBV
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Greep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E2402SBV
EAN/GTIN 4017976163697
Nummer fabrikant E2402SBV

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Aanbouwset voor MultiVario tafelwagens. Opschroefbare duwbeugel van stalen buis, blauw RAL 5007 gepoedercoat. Eenvoudige zelfmontage door middel van de kunststof klemmen, ook achteraf uitrustbaar. In hoogte verstelbaar voor de optimale ergonomische greeppositie.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 705
Totale diepte (mm): 135
Totale hoogte (mm): 750
Kleur: blauw
Wenk: voor 2402, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475 + 2476