Analog brake bleeder

Nr art.: DF.81
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
Napięcie znamionowe 12 V
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor szare; czerwony
Rodzaj produktu Pompa
Ciśnienie min. 0,5 bar
Ciśnienie maks. 4 bar
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 450 mm
Wysokość 850 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu DF.81
EAN / GTIN 3662424080661
Numer producenta DF.81
Numer L L60130 10813
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 10 l tank
  • Storage for accessories
  • Connection to the vehicle's 12 V battery
  • Powerful pump with 1.5 litres/min (open circuit for quick renewal of brake fluid)
  • Adjustment of pressure by knurled wheel
  • Automatic display and switch-off at low level
  • Adjustable pressure from 0.5 to 4 bar. Control with glycerine manometer