{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovité napätie | 12 V | |
| Zásobovanie energiou | napájané akumulátorom | |
| Farba | šedá; červená | |
| Druh produktu | čerpadlo | |
| Tlak min. | 0,5 bar | |
| Tlak max. | 4 bar | |
| Materiál | plastu | |
| Šírka | 450 mm | |
| Výška | 850 mm |
| Číslo položky | DF.81 | |
| EAN/GTIN | 3662424080661 | |
| Číslo výrobcu | DF.81 | |
| Číslo L | L60130 10813 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |