{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do promienia min. | 15,5 mm | |
| Skok | 0,5 mm | |
| Liczba listków | 30 szt. | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Do promienia maks. | 25 mm | |
| Rodzaj produktu | Promieniomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 125 g |
| Numer artykułu | DELA.1790.00 | |
| EAN / GTIN | 3170332212871 | |
| Numer producenta | DELA.1790.00 | |
| Numer L | L60130 8168 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |