{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro poloměr min. | 15,5 mm | |
| Stoupání | 0,5 mm | |
| Počet listů | 30 ks | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Pro poloměr max. | 25 mm | |
| Druh produktu | Rádiusové šablony | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 125 g |
| Katalogové číslo | DELA.1790.00 | |
| EAN / GTIN | 3170332212871 | |
| Číslo výrobce | DELA.1790.00 | |
| L-číslo | L60130 8168 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |