Basic flanged square Class II, 100x70 mm

Nr art.: DELA.1257.02
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
Długość krótkiego ramienia 70 mm
Szerokość krótkiego ramienia 20 mm
Grubość krótkiego ramienia 5 mm
Długość ramienia długiego 100 mm
Szerokość długiego ramienia 20 mm
Grubość długiego ramienia 5 mm
Długość szyny 20 mm
Prostokątność 0,02 mm
Długość podziałki nie
Powierzchnie kontrolne Frezowany
Dokładność 2
Rodzaj produktu Kątownik ze stopką
Materiał Stal stopowa; aluminium
Powierzchnia gładkie
Masa 0,2 kg
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu DELA.1257.02
EAN / GTIN 3170332150371
Numer producenta DELA.1257.02
Numer L L60130 7649
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • With attached, screwed stop
  • Perfect support of nose and surfaces

Cecha szcz.:

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 100 x 70
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0.200