{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Padalos | milimetrinis; milimetrinis | |
| Padalos vertė | 1 mm; 0,5 mm | |
| Blokų matavimo diapazonas | milimetrinis; milimetrinis | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm; 0 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 200 mm; 200 mm | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| Bendras ilgis | 200 mm | |
| Bendras plotis | 13 mm | |
| Bendras aukštis | 0,5 mm | |
| Lenkiama / lankstu | tak | |
| Nerūdijančios | tak | |
| Svoris | 10,9 g | |
| Galima kalibruoti | tak | |
| Produkto rūšis | liniuotė |
| Numer artykułu | DELA.1051.200 | |
| EAN / GTIN | 3662424023422 | |
| Numer producenta | DELA.1051.200 | |
| Numer L | L60130 8854 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Germany, www.facom.de |