DE 12K1A, Weighing range 12000 g, Readout 1 g

Nr art.: DE 12K1A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 0 szt.
Czas pracy 12 h
Wielkość międzynarodowa Blok 9 V (6LR61)
Stopień ochrony IP IP65
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 75 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 318 mm
Głębokość szalki 308 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
W komplecie panel wskazań zak
Wysokość wyświetlacza 45 mm
Szerokość wyświetlacza 225 mm
Głębokość wyświetlacza 110 mm
Czytelność 1 g
Wysokość cyfr 25 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Waga platformowa
Jednostka Zakres ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 5 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu DE 12K1A
EAN / GTIN 4045761111141
Numer producenta DE 12K1A
Numer L L40250 647
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • High mobility: thanks to battery operation/rechargeable battery operation (optional), compact, lightweight construction, it is suitable for the use in several locations (production, warehouse, dispatch department etc.)
  • Display device flexible positioning e. g. free-standing or screwed to the wall
  • Display device: Plastics, protection against dust and water splashes IP65
  • Weighing plate stainless steel, painted steel base
  • PRE-TARE function for manual subtraction of a known container weight, useful for checking fill-levels
  • With the recipe function you can weigh the different ingredients of a mixture. As a check, you can also call up the total weight of all the ingredients
  • Freely programmable weighing unit, e.g. display direct in special units such as length of thread g/m, paper weight g/m², or similar
  • Protective working cover included with delivery

Cecha szcz.:

  • Large backlit LCD display, digit height 25 mm
  • Weighing plate dimensions, stainless steel W×D×H 318×308×75 mm
  • Dimensions of display device, W×D×H 225×110×45 mm
  • Optional battery operation, 9 V block not included in scope of delivery, operating time up to 12 h
  • Permissible ambient temperature 5 °C/35 °C