Nożyczki jubilerskie D71-1

Nr art.: D71-1
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
Rodzaj produktu Nożyczki uniwersalne
Kształt ostrzy wygięte
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita 175 mm
Długość skrawania 32 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Srebrna
Powierzchnia niklowany
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D71-1
EAN / GTIN 4010220001899
Numer producenta D71-1
Numer L L80080 25
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Zamknięte uchwyty
  • Całkowicie niklowane

Cecha szcz.:

  • Wersja: zakrzywione ostrza
  • długość całkowita: 175 mm
  • długość całkowita: 7″
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Części nożyc wykonane ze stali kutej, niklowane
    • Elementy łączące ze stali, niklowane
  • długość cięcia: 1 1/4 cala
  • długość cięcia: 32 mm

Zastosowanie:

  • Konstrukcje metalowe
  • Wyroby złotnicze
  • Cięcie z wysoką precyzją

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Nożyce ręczne do blachy można stosować wyłącznie do cięcia cienkich blach z miękkich metali lub stali. Nie nadają się do przecinania okrągłych i kwadratowych elementów metalowych, takich jak np. drut.
    • Narzędzia tnące można używać wyłącznie ręcznie, bez dodatkowych przyrządów.
    • Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i rękawice; odłamane części mogą spowodować obrażenia u pracowników i osób postronnych.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Przed rozpoczęciem prac przy instalacjach elektrycznych należy odłączyć je od źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
    • Należy zawsze kierować ostrza nożyczek i noży w stronę przeciwną do ciała.
    • Narzędzia tnące należy zawsze odkładać z zamkniętymi ostrzami w dobrze widocznym miejscu. Uchwyt wskazuje właśnie na Ciebie!
    • Narzędzia tnące należy przechowywać oddzielnie! Chroni ostrza i Twoje palce!
    • Narzędzia tnące należy regularnie ostrzyć, aby były ostre! W przypadku tępych narzędzi tnących ryzyko odniesienia obrażeń jest większe, a do osiągnięcia tej samej wydajności cięcia trzeba włożyć więcej siły.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Należy regularnie smarować połączenia śrubowe po wewnętrznej stronie ostrza olejem