{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Forbici universali | |
| Forma del tagliente | es. curva | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Lunghezza complessiva | 175 mm | |
| Lunghezza tagliente | 32 mm | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | argento | |
| Superficie | nichelato | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | D71-1 | |
| EAN / GTIN | 4010220001899 | |
| Codice del produttore | D71-1 | |
| Numero-L | L80080 25 | |
| Produttore/persona responsabile | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |