Folding pliers D355

Nr art.: D355
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość, uchwyt 250 mm
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Powłoka bez powłoki
Rodzaj produktu Szczypce zginające
Długość L 250 mm
Materiał stal
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D355
EAN / GTIN 9002793211008
Numer producenta D355
Numer L L80050 44
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Forged from quality steel
  • Bronzed
  • PVC‐coated handles

Cecha szcz.:

  • Execution commercial: Issued
  • Shape: Straight
  • Overall length: 10″
  • Overall length: 250 mm
  • Material / surface:
    • Scissor parts made of forged steel, handle ends PVC coated
  • Mole width: 30 mm

Zastosowanie:

  • Metal construction
  • Plumbing
  • Special tools for specialists

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Wear safety goggles and gloves while working. Cut parts can injure workers and bystanders.
    • Disconnect the connection to the power supply when carrying out work on electrical equipment. Otherwise, you may get an electric shock.
    • Never use pliers as a hammer.
    • Check the jaws for wear. Worn jaws cause slipping and result in accidents.
    • Grip pliers are only suitable for fixing workpieces for a short time.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Regularly oil the joint area