• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Pinza per piegare lamiere D355

Codice art.: D355
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lunghezza, impugnatura 250 mm
Materiale, impugnatura plastica
Rivestimento senza rivestimento
Tipo di prodotto Pinza curvatubi
Lunghezza L 250 mm
Materiale Acciaio
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo D355
EAN / GTIN 9002793211008
Codice del produttore D355
Numero-L L80050 44
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fucinata in acciaio di alta qualità
  • Brunita
  • Impugnature rivestite in PVC

Proprietà:

  • Esecuzione commerciale: Emessa
  • Forma: Dritta
  • Lunghezza complessiva: 10″
  • Lunghezza complessiva: 250 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parti a forbice in acciaio forgiato, estremità impugnatura rivestite in PVC
  • Larghezza mole: 30 mm

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di idraulica
  • Utensili speciali per specialisti

Nota:

  • Avvertenze di pericolo:
    • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante gli interventi. Le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
    • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
    • Non utilizzare mai le pinze come martello!
    • Controllare che le ganasce non siano usurate! Le ganasce usurate causano slittamento e quindi incidenti.
    • Le pinze di serraggio sono adatte solo per il fissaggio a breve termine dei pezzi!
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Commercio regolare di petrolio