{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 90 stopni | |
| Szerokość szczęk | 60 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Materiał | Blacha stalowa wysokiej jakości | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 255 mm |
| Numer artykułu | D35-60 | |
| EAN / GTIN | 4010220003183 | |
| Numer producenta | D35-60 | |
| Numer L | L80050 41 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |