{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia blachy | |
| Długość skrawania | 30 mm | |
| Właściwości nożyczek | Obsługa jednoręczna | |
| Do grubości | Blacha | |
| Maks. grubość materiału, Blacha | 0,6 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | ocynkowane | |
| Długość całkowita | 260 mm | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | D122A-SB | |
| EAN / GTIN | 4010220030912 | |
| Numer producenta | D122A-SB | |
| Numer L | L80030 399 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |