Foarfecă pentru fier de călcat bandă D122A-SB

Cod articol.: D122A-SB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Tip produs Foarfecă pentru tablă
Lungime de tăiere 30 mm
Proprietăți foarfece O singură mână
Recomandat pentru grosime Tablă
Grosimea materialului max., Tablă 0,6 mm
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă galvanizat
Lungimea totală 260 mm
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol D122A-SB
EAN / GTIN 4010220030912
Număr producător D122A-SB
L-Număr L80030 399
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Inserarea ușoară a părții inferioare plate sub centura de cutie
  • Raport preț-performanță foarte bun
  • Pentru lățimi de bandă de până la 25 mm, grosime de bandă de până la 0,6 mm
  • Mânere din PVC cufundat.

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 10 1/4″
  • Lungimea totală: 260 mm
  • Material/suprafață:
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate
  • Lungime de tăiere: 1 3/16″
  • Lungime de tăiere: 30 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Carcasă de corp
  • Construcții metalice
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Construcție gips-carton
  • Tâmplărie și construcții din lemn
  • Lucrări de instalații sanitare
  • Tăiați curele de oțel puternice cu o singură mână

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei
    • Dacă foarfecă are prea mult joc, reglați șurubul. (foarfecă trebuie să fie ușor de deschis și de închis.)