• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

PP Disposable Mob Cap (PK3000) Blue

Nr art.: D100BLU
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Polipropylen 100 %
Seria D100
Oznaczenie producenta EINWEG-HAARNETZ AUS PP
Opakowanie karton
Zakres zastosowania Pomieszczenie czyste
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Niebieskie
Skład tkaniny Polipropylen
Rodzaj produktu Kaptur
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Właściwości Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony I
Masa całkowita 10 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D100BLU
EAN / GTIN 5036108175482
Numer producenta D100BLU
Numer L L01840 102991
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Pleated for efficient storage and with an elasticated headband, the D100 is widely used in a multitude of environments including food processing, handling and laboratory work. Made from spun Polypropylene with durable double stitching.

Cecha szcz.:

  • Elastic band for a comfortable fit
  • This product is sold in carton qty's

Materiał:

Shell fabric: 100% Polypropylene
Shell composition: 100% Polypropylene
Shell weight gm: 10
Shell weight oz: 0.35