{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Czas pracy | 200 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 8 h | |
| Oznaczenie producenta | CXB | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Wys. całkowita | 110 mm | |
| Szerokość całkowita | 300 mm | |
| Głębokość całkowita | 330 mm | |
| Szerokość obudowy | 300 mm | |
| Głębokość obudowy | 330 mm | |
| Kształt szalki | kształt prostokątny | |
| Szerokość szalki | 300 mm | |
| Głębokość szalki | 225 mm | |
| Materiał szalki | Stal szlachetna | |
| W komplecie panel wskazań | zak | |
| Min. zakres ważenia | 1 g | |
| Min. zakres ważenia | 0 kg | |
| Maks. zakres ważenia | 3 kg | |
| Czytelność | 0,2 g | |
| Powtarzalność | 0,2 g | |
| Liniowość ± | 0,4 g | |
| Wysokość cyfr | 18 mm | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Rodzaj produktu | Waga do zliczania | |
| Jednostka Zakres ważenia | Gramm; kilogram | |
| Czas narastania sygnału | 2 s | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C | |
| Masa | 4 kg |
| Numer artykułu | CXB 3K0.2 | |
| EAN / GTIN | 4045761085480 | |
| Numer producenta | CXB 3K0.2 | |
| Numer L | L40250 2535 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |