{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Odporność na wysokie temperatury | 100 stopni | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | E | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 3 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | E | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | X | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 1 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | X | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | X | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni | Pianka nitrylowa | |
| Kod EN 407 | X1XXXX | |
| Kod EN 388 | 4X43E | |
| Kolor | szare; czarny | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 7 | |
| Kształt | Obcisłe | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 15G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Elastan; Poliester | |
| Powłoka | Wewnętrzna strona dłoni | |
| Z wyściółką | tak | |
| Właściwości | Do ekranów dotykowych; Przyczepność na mokro; oddychająca | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | CT65G8RS | |
| EAN / GTIN | 5036108321773 | |
| Numer producenta | CT65G8RS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |