Earth (ground) clamp CP-F 50/30

Nr art.: CP-F
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta CP-F 50/30
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku ścisk spawalniczy biegunowy
Zasięg maks. 30 mm
Rozstaw maks. a; b 50 mm
Materiał ramion napinających żeliwo ciągliwe
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do stal
Z płytą dociskową tak
Kształt powierzchni mocowania kształt prostokątny
Szerokość powierzchni mocowania 50 mm
Kształt kabłąka Kształt C
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CP-F
EAN / GTIN 4008158010236
Numer producenta CP-F
Numer L L80030 41
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • With C‐shaped malleable cast iron arms

Cecha szcz.:

  • Overhead: 30 mm
  • Hole Ø: Ø8,4 mm
  • Material / surface:
    • Tempered steel shackles, powder coated
    • Steel spindle, galvanized
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
    • Steel wing nut, galvanized
  • Wingspan: 50 mm
  • Current: 200 A

Zastosowanie:

  • Metal construction
  • Locksmith work
  • Car body construction
  • Earthing using ground clamps

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Clean and oil the spindle regularly
    • Clean and oil the pressure plate regularly

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka