150 tools in 12 modules

Nr art.: CM.150BNL
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
Ze ścianką perforowaną tak
Konstrukcja szafy z półkami tak
Liczba półek ogółem 12 szt.
Rodzaj produktu Szafka podwieszana
Pozycja montażowa Zamocowanie na ścianie i w posadzce niemożliwe
Opcje ustawienia i montażu Montaż na ścianie
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita 350 mm
Głębokość całkowita 250 mm
Wys. całkowita 1 900 mm
Szerokość korpusu 350 mm
Głębokość korpusu 250 mm
Wysokość korpusu 1 900 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CM.150BNL
EAN / GTIN 3148518501019
Numer producenta CM.150BNL
Numer L L60130 10615
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

Tool assortment in the order system