• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

150 nástrojů ve 12 modulech

Artiklové číslo: CM.150BNL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
S rastrem děrované stěny ano
Konstrukce jako skříň s přihrádkami ano
Celkový počet přihrádek 12 ks
Druh produktu Závěsná skříň na stěnu
Montážní poloha Žádné upevnění k podlaze a ke stěně
Situace při instalaci a montáži Montáž na stěnu
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka 350 mm
Celková hloubka 250 mm
Celková výška 1 900 mm
Korpus šířka 350 mm
Korpus hloubka 250 mm
Korpus výška 1 900 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CM.150BNL
EAN / GTIN 3148518501019
Číslo výrobce CM.150BNL
L-číslo L60130 10615
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Sortiment nástrojů v objednávkovém systému