Pocket balance CM 60-2N, Weighing range 60 g, Readout 0,01 g

Nr art.: CM 60-2N
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Oznaczenie producenta Taschenwaage Typ CM
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Szerokość obudowy 85 mm
Głębokość obudowy 130 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 70 mm
Głębokość szalki 80 mm
Min. zakres ważenia 0 g
Maks. zakres ważenia 60 g
Czytelność 0,01 g
Rodzaj produktu Waga kompaktowa
Jednostka Zakres ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Masa 0,18 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CM 60-2N
EAN / GTIN 4045761027381
Numer producenta CM 60-2N
Numer L L40250 1883
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Simple and convenient 4-key operation
  • Hard case cover as protection against pressure and dust
  • Robust, handy, well-protected
  • Integrated calculator

Cecha szcz.:

  • Weighing range 60 g
  • Readout 0,01 g
  • Dimensions weighing surface WxD 70×80 mm
  • Dimensions housing W×D×H 85×130×25 mm
  • Net weight approx. 180 g