{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 6 szt. | |
| Czas pracy | 80 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wys. całkowita | 120 mm | |
| Szerokość całkowita | 350 mm | |
| Głębokość całkowita | 390 mm | |
| Kształt szalki | kształt prostokątny | |
| Szerokość szalki | 340 mm | |
| Głębokość szalki | 240 mm | |
| Materiał szalki | Stal szlachetna | |
| Materiał obudowy | listwy tworzywo sztuczne | |
| Czytelność | 0,1 g | |
| Wysokość cyfr | 25 mm | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Rodzaj produktu | Waga do zliczania | |
| Jednostka Zakres ważenia | Gramm | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | 10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C |
| Numer artykułu | CKE 16K0.1 | |
| EAN / GTIN | 4045761357464 | |
| Numer producenta | CKE 16K0.1 | |
| Numer L | L40250 772 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |