{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wys. całkowita | 180 mm | |
| Szerokość całkowita | 315 mm | |
| Głębokość całkowita | 350 mm | |
| Kształt szalki | kształt prostokątny | |
| Szerokość szalki | 295 mm | |
| Głębokość szalki | 225 mm | |
| Materiał szalki | Stal szlachetna | |
| Maksymalny zakres ważenia (kilogramy) | 30 kg | |
| Możliwość odczytu (kilogramy) | 0,0005 kg | |
| Wysokość cyfr | 20 mm | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Rodzaj produktu | Waga do zliczania | |
| Jednostka zakresu ważenia | kilogram | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | 0 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C |
| Numer artykułu | CFS 30K0.5 | |
| EAN / GTIN | 4045761124325 | |
| Numer producenta | CFS 30K0.5 | |
| Numer L | L40250 129 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |