Waga licząca CFS 300-3, zakres ważenia 300 g, dokładność odczytu 0,001 g

Nr art.: CFS 300-3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wys. całkowita 180 mm
Szerokość całkowita 315 mm
Głębokość całkowita 350 mm
Kształt szalki okrągłe
Średnica szalki 80 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Maks. zakres ważenia 300 g
Czytelność 0,001 g
Wysokość cyfr 20 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga do zliczania
Jednostka zakresu ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 0 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CFS 300-3
EAN / GTIN 4045761150737
Numer producenta CFS 300-3
Numer L L40250 625
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Pamięć (PLU) na 100 artykułów wraz z tekstem dodatkowym, masą referencyjną i masą tara, np. pojemnika
  • Dokładne liczenie: Automatyczna optymalizacja odniesień stopniowo poprawia średnią wartość masy części

Cecha szcz.:

  • Duże podświetlane wyświetlacze LCD, wysokość cyfr 20 mm
  • Wymiary powierzchni ważenia ⌀ 80 mm
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 315 × 350 × 180 mm
  • Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: 0 °C–40 °C