Waga licząca CDS 30K0.1, zakres ważenia 30000 g, dokładność odczytu 0,1 g

Nr art.: CDS 30K0.1
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
Wys. całkowita 75 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 308 mm
Głębokość szalki 318 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
W komplecie panel wskazań tak
Wysokość wyświetlacza 60 mm
Szerokość wyświetlacza 225 mm
Głębokość wyświetlacza 115 mm
Czytelność 0,1 g
Wysokość cyfr 21 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Złącze Bluetooth; RS 232 C; USB
Rodzaj produktu Waga do zliczania
Jednostka zakresu ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CDS 30K0.1
EAN / GTIN 4045761243910
Numer producenta CDS 30K0.1
Numer L L40250 127
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Intuicyjny panel sterowania z grafiką; przebieg czynności zrozumiały od razu, nawet bez instrukcji obsługi; brak konieczności szkolenia = oszczędność kosztów; idealne rozwiązanie dla niedoświadczonych użytkowników; wizualizacja przebiegu czynności zapobiega błędom w obsłudze
  • Cztery etapy pracy wykonuje się od lewej do prawej strony: Umieścić pusty pojemnik na platformie wagowej i wyzerować wagę, naciskając przycisk (TARE), a następnie wsypać do pojemnika referencyjną liczbę sztuk (5, 10 lub 20), [[3]] Potwierdzić wybraną liczbę sztuk, naciskając przycisk (5, 10 lub 20), [[4]] Wsyp do pojemnika liczoną ilość. Liczba sztuk jest wyświetlana bezpośrednio na wyświetlaczu
  • Dokładne liczenie: Automatyczna optymalizacja odniesień stopniowo poprawia średnią wartość masy części
  • KERN Universal Port (KUP): umożliwia podłączenie zewnętrznych adapterów interfejsów KUP, takich jak np. RS-232, USB, Bluetooth® lub Ethernet, w celu wymiany danych i poleceń sterujących bez konieczności montażu
  • Protokół komunikacyjny KERN (KCP): KCP umożliwia odczyt danych i zdalne sterowanie wagą za pomocą zewnętrznych urządzeń sterujących lub komputerów
  • Jednolita, uproszczona filozofia obsługi
  • Osłona ochronna nad urządzeniem analizującym znajduje się w zakresie dostawy

Cecha szcz.:

  • Podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 21 mm
  • Wymiary platformy wagowej, stal nierdzewna, szer. × gł. × wys. 308 × 318 × 75 mm
  • Wymiary urządzenia analizującego: szer. × gł. × wys. 225 × 115 × 60 mm
  • Długość kabla urządzenia pomiarowego: ok. 2 m
  • Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: -10 °C–40 °C