Counting system CCS 30K0.01., Weighing range 30 kg / 3 kg, Readout 1 g / 10 mg

Nr art.: CCS 30K0.01.
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał szalki Stal szlachetna
Rodzaj produktu Waga do zliczania
Technika pomiarowa cyfrowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CCS 30K0.01.
EAN / GTIN 4045761180147
Numer producenta CCS 30K0.01.
Numer L L40250 1701
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • The highly accurate KERN CCS counting system can replace a whole range of individual balances, efficiently and at a reasonable price
  • Reference scale KERN CFS 3K-5: This professional counting scale, which can also be used as a stand-alone scale, meets the highest demands for accuracy, weighing capacity and volume of items, by being connected to a high-capacity weighing bridge

Cecha szcz.:

  • Reference scale KERN CFS 3K-5:
  • Overall dimensions W×D×H 315×350×180 mm
  • Dimensions weighing surface, stainless steel, WxD 295×225 mm
  • Net weight approx. 3,4 kg
  • Quantity platform KERN KFP-V20 IP65:
  • Weighing plate dimensions W×D×H, stainless steel, 400×300×128 mm
  • Connection cable approx. 2,5 m