Standard Coat White L

Nr art.: C852WHRL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Poliester 65 %
Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Temperatura, Pranie delikatne 60 °C
Kolor białe
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 245 g/m2
Pozycja Z przodu; lewe; prawe
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Suszyć rozwieszone; Suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Kitel ochronny
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna
Zapięcie Guzik
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Zakończenie rękawów
Kategoria ochrony brak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu C852WHRL
EAN / GTIN 5036108135516
Numer producenta C852WHRL
Numer L L01840 363
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

For engineering or lab work, this superb garment will suit all your working requirements. The coat features a concealed stud front and combines two lower patch pockets along with a single chest pocket. Excellent dye retention and fully pre-shrunk, this modern workwear coat will maintain its fresh appearance wash after wash.

Cecha szcz.:

  • Hard wearing durable twill fabric with excellent dye retention
  • Concealed stud front for easy access
  • 3 pockets for ample storage
  • Two lower patch pockets
  • Available in sizes from XS to 4XL

Materiał:

Shell fabric: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Cotton
Shell composition: 65% Polyester, 35% Cotton
Shell description: Constructed from 65% Polyester, 35% Cotton, Kingsmill™ Polycotton fabric guarantees high performance and maximum comfort. The material is fully pre-shrunk, has superior dye retention and all the features you would expect from a modern fabric.
Shell weight gm: 245
Shell weight oz: 7
Washing: Max wash temp 60°C, mild process; Do not bleach; Tumble dry normal; Drip line dry; Iron max 150°C; Do not dry clean;