{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 100 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 60 °C | |
| Seria | Iona | |
| Oznaczenie producenta | Iona Baumwoll Overall | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Bawełna | |
| Gęstość tkaniny | 190 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Suszyć rozwieszone; Suszyć w suszarce bębnowej | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<150°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Perchloroetylen | |
| Rodzaj produktu | Kombinezon | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | Kieszeń na piersi; Kieszeń na komórkę; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Zakończenie rękawów; oddychająca; Ściągacz | |
| Personalizacja odzieży | nie | |
| Norma | EN 32781 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | C814ORR5XL | |
| EAN / GTIN | 5036108294138 | |
| Numer producenta | C814ORR5XL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |