{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Oznaczenie producenta | Madrid Warnschutz MeshAir Exekutiv Weste | |
| Kolor | żółty | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 124 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 7 szt. | |
| Rodzaj produktu | Kamizelka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | odblaskowy; oddychająca | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | C496YERM | |
| EAN / GTIN | 5036108214433 | |
| Numer producenta | C496YERM | |
| Numer L | L01840 491 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |