Madrid Hi-Vis Half Mesh Executive Vest Orange L

Nr art.: C496ORRL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Temperatura, Pranie zwykłe 40 °C
Oznaczenie producenta Madrid Warnschutz MeshAir Exekutiv Weste
Kolor Pomarańczowy
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 124 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 7 szt.
Rodzaj produktu Kamizelka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Właściwości odblaskowy; oddychająca
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu C496ORRL
EAN / GTIN 5036108285730
Numer producenta C496ORRL
Numer L L01840 102000
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

When temperatures are soaring stay visible and cool in this revolutionary garment. The mesh top allows for maximum breathability and airflow, ensuring a cool and comfortable wear.

Cecha szcz.:

  • Cooling mesh upper torso for increased breathability
  • Front zip opening for easy access
  • 7 pockets for ample storage
  • Two lower patch pockets
  • Reflective tape for increased visibility
  • Phone and pen holder pocket
  • D-ring for keys or ID cards
  • Dual ID holder allows use of both portrait and landscape ID card display
  • Radio loop for easy clipping of a radio
  • Available in sizes from XS to 4XL
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Certified to EN ISO 20471 after 50x washes
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiał:

Shell fabric: 100% Polyester, Warp Knit
Shell composition: 100% Polyester, Warp Knit 125g
Contrast fabric: 100% Polyester Mesh
Contrast composition: 100% Polyester Mesh
Shell weight gm: 124
Shell weight oz: 3.5
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Line dry; Do not iron; Do not dry clean; Maximum 50 washes