Hi-Vis 3-in-1 Contrast Winter Pro Jacket Yellow/Black L

Nr art.: C469YBRL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć
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
Numer artykułu C469YBRL
EAN / GTIN 5036108325306
Numer producenta C469YBRL
Numer L L01840 1246
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Made from 300D Oxford weave fabric, this stylish jacket offers maximum waterproof and windproof protection for year-round performance. This jacket is highly adaptable and can be worn in three unique combinations, which adds to its overall versatility. Numerous interior and exterior pockets afford excellent personal security for your phone or tablet. A sporty fit and low profile contemporary design ensure this is the jacket of choice for demanding conditions.

Cecha szcz.:

  • Waterproof with taped seams preventing water penetration
  • Extremely water resistant eco-conscious fabric finish, water beads away from fabric surface
  • EN342 Protection against cold certified up to -40°C
  • Detachable sleeves, fur liner and fur collar provide multi-way options for the wearer
  • External tablet pocket for safe storage
  • Inner knitted cuff
  • Stud adjustable cuffs for a secure fit
  • Pre-bent sleeves allow for increased freedom of movement
  • Reflective tape for increased visibility
  • Jacket can be worn three ways for multi use
  • D-ring for keys or ID cards
  • Two-way zip for quick and easy access
  • Phone pocket
  • Concealed detachable hood
  • Radio loop for easy clipping of a radio
  • 9 pockets for ample storage
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • Certified to EN ISO 20471 after 50x washes
  • CE certified
  • Jacket can be worn three ways for multi use
  • Detachable lining for added versatility in all weather conditions
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Materiał:

Shell fabric: 300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford, Stain Resistant Finish, Double PU Coated
Shell composition: 100% Polyester, 300D Oxford, Stain Resistant Finish, Double PU Coated
Lining fabric: 100% Polyester
Lining composition: 100% Polyester
Removeable lining fabric: 100% Polyester Fur Lining
Removeable lining composition: 100% Polyester Fur Lining
Shell weight gm: 190
Shell weight oz: 5.5
Lining weight gm: 60
Lining weight oz: 2
Removeable lining weight gm: 400
Removeable lining weight oz: 12
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Drip line dry; Do not iron; Do not dry clean; Maximum 50 washes