Hi-Vis 3-in-1 Contrast Winter Bomber Jacket Yellow/Navy L

Nr art.: C466YNRL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć
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
Numer artykułu C466YNRL
EAN / GTIN 5036108304820
Numer producenta C466YNRL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Stand out from the crowd with this classic bomber jacket. It features a detachable fur liner, removable sleeves and detachable collar making it adaptable to all weather conditions. Other features include ID pocket, security sleeve pocket and contrast black panels.

Cecha szcz.:

  • Waterproof with taped seams preventing water penetration
  • Extremely water resistant eco-conscious fabric finish, water beads away from fabric surface
  • EN342 Protection against cold certified up to -40°C
  • Detachable sleeves, fur liner and fur collar provide multi-way options for the wearer
  • Zipped pockets
  • Hook and loop cuffs for a secure fit
  • Reflective tape for increased visibility
  • Storm flap front to protect against the elements
  • Elasticated cuffs for a secure fit
  • Certified to EN ISO 20471 after 50x washes
  • Two-way zip for quick and easy access
  • Phone pocket
  • Concealed detachable hood
  • 8 pockets for ample storage
  • CE certified
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • Available in sizes from XS to 4XL
  • Jacket can be worn three ways for multi use
  • Detachable lining for added versatility in all weather conditions
  • Side elastic waist for ultimate wearer comfort
  • UKCA marked
  • Radio loops for easy clipping of a radio

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiał:

Shell fabric: 300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford, Stain Resistant Finish, Double PU Coated
Shell composition: 100% Polyester, 300D Oxford, Stain Resistant Finish, Double PU Coated
Lining fabric: 100% Polyester
Lining composition: 100% Polyester
Removeable lining fabric: 100% Polyester Fur Lining
Removeable lining composition: 100% Polyester Fur Lining
Shell weight gm: 190
Shell weight oz: 5.5
Lining weight gm: 60
Lining weight oz: 2
Removeable lining weight gm: 400
Removeable lining weight oz: 12
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Drip line dry; Do not iron; Do not dry clean; Maximum 50 washes