Bizweld Iona Jacket Orange L

Nr art.: BZ13ORRL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu BZ13ORRL
EAN / GTIN 5036108312672
Numer producenta BZ13ORRL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This Bizweld Iona Jacket offers superb comfort, protection and functionality. Design features include concealed stud front closure, two chest pockets with flaps, concealed mobile phone pocket and flame resistant reflective tape on the shoulders and sleeves for ultimate visibility.

Cecha szcz.:

  • Protection against radiant, convective and contact heat
  • Concealed stud front for easy access
  • Stud adjustable cuffs for a secure fit
  • Chest pockets
  • Radio loops for easy clipping of a radio
  • Premium sew on flame resistant reflective tape
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • Concealed mobile phone pocket
  • 3 pockets for ample storage
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiał:

Shell fabric: Bizweld Work: 100% Cotton
Shell composition: 100% Cotton
Shell weight gm: 330
Shell weight oz: 9.5
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Line dry; Iron max 150°C; Do not dry clean; Maximum 50 washes