SLOTTED SCREWDRIVER 8 X 175 MM

Nr art.: BT8X175
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu BT8X175
EAN / GTIN 3662424114953
Numer producenta BT8X175
Numer L L60130 106744
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

Product strengths:
  • Precise and fast
  • Less tip slippage on the screw
  • Robust
  • chemical-resistant
  • Sandblasted blades design

Cecha szcz.:

Technical data:
  • Slot >4 mm, flange 5 mm+
  • Technical data:
    • L [mm]: 292
    • B [mm]: 40
    • H [mm]: 40
    • Weight in kilograms: 0.17