Šroubovák ERGOTWIST 8x175

Artiklové číslo: BT8X175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo BT8X175
EAN / GTIN 3662424114953
Číslo výrobce BT8X175
L-číslo L60130 106744
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku:
  • Přesné a rychlé
  • Méně klouzání na šroubu
  • Robustní
  • Odolný vůči chemikáliím
  • Pískované čepele

Charakteristika:

Technické údaje:
  • Štěrbina >4 mm, lemování 5 mm+
  • Technické údaje:
    • L [mm]: 292
    • B [mm]: 40
    • H [mm]: 40
    • Hmotnost v kilogramech: 0,17