{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | szare; czerwony | |
| Szerokość wewnętrzna | 518 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 200 mm | |
| Głębokość wewnętrzna | 98 mm | |
| Wersja | 5-elem. | |
| Wysokość ściany 1. poziom | 98 mm | |
| Wysokość ściany 2. poziom | 55 mm | |
| Liczba, Półki | 5 | |
| Rodzaj produktu | Skrzynki na narzędzia | |
| Właściwości | Skrzynka na narzędzia bez pokrywy; Zamykane kłódką | |
| Wyposażenie | Półki; Uchwyt do przenoszenia | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Maks. nośność | 30 kg | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | BT.13GPB | |
| EAN / GTIN | 3148517625310 | |
| Numer producenta | BT.13GPB | |
| Numer L | L60130 10737 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |